IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI47.7F5.0 WALKY 180X45 LED WARM WHITE 3000K - 3.EI47.7F5.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 5.9 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - braun
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8025550777082
Artikelnummer
IGZ3.EI47.7F5.0
Herstellernummer
3.EI47.7F5.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
5.9 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
braun
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
4.3...4.3 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
38.5 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
690...0 lm
Länge:
180 mm