Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI41.715.0 WALKY 270X90 LED WARM WHITE 3000K CLASSE - 3.EI41.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 10.8 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550750047

Artikelnummer

IGZ3.EI41.715.0

Herstellernummer

3.EI41.715.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

10.8 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

8.8...8.8 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

36 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1450...0 lm

Länge:

270 mm

Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo. Installazione ad incasso a parete. Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa o basetta a parete da ordinare separatamente. 8,8W. 1450 lm. 3000K. Colore Grigio