IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BU39.715.0 IPRO MINI APPLIQUE C/3 LED WARM WHITE WI - 3.BU39.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550414543
Artikelnummer
IGZ3.BU39.715.0
Herstellernummer
3.BU39.715.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
380...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
81 mm
Höhe/Tiefe:
106 mm
Länge:
86 mm



