IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.5633.015.0 LAMP.APPL.KRISS LUCE GENER.SOPR.SOTT.150 - 3.5633.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8025550045396
Artikelnummer
IGZ3.5633.015.0
Herstellernummer
3.5633.015.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP44
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK05
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
RX7s
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
150 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
205 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
165 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt
Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie