Startseite

IDEALLUX - IDXINATLP2N INNOVA ARC. -25 40 43W 8880LM 4.0K CA - INATLP2N

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXINATLP2N INNOVA ARC. -25 40 43W 8880LM 4.0K CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 39 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

827 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

1686200030848

Artikelnummer

IDXINATLP2N

Herstellernummer

INATLP2N

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

39 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1565 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

63.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

200.67...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7425...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

IDXINATLP2N -25°C - Apparecchio stagno LED per l’industria e il terziario. Corpo in policarbonato coestruso antiestinguente satinato, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX). Tappi in materiale plastico con connettore ad innesto rapido. Ottica diffondente in alluminio con funzione di dissipatore. Presa femmina per alimentazione da cablare (7PR3702-V) inclusa, lunghezza 54 mm. Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta:dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). LED 37W 7425lm 4000K CRI >80.