Startseite

IDEALLUX - IDXAGLMP2030W01 ALGEBRA MP 32 5W 6300LM 3000K CAE BIANCO - AGLMP2030W01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXAGLMP2030W01 ALGEBRA MP 32 5W 6300LM 3000K CAE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

1686202000021

Artikelnummer

IDXAGLMP2030W01

Herstellernummer

AGLMP2030W01

Hersteller

IDX

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

181.81...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

96 mm

Höhe/Tiefe:

93 mm

Länge:

1137 mm

Apparecchio LED per montaggio a plafone. Montaggio a sospensione od incasso trimless a richiesta. Schermo Microprismato. Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottiche in alluminio ad alto rendimento con funzione di dissipatore. Schermo in policarbonato microprismato. Sistema di fissaggio a plafone. A richiesta a sospensione o ad incasso trimless. Testate di chiusura incluse. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 33W. 3000 lm. 4000 K