Startseite

IDEALLUX - IDXAGLMP2030N01 ALGEBRA MP 32 5W 6300LM 4000K CAE BIANCO - AGLMP2030N01

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXAGLMP2030N01 ALGEBRA MP 32 5W 6300LM 4000K CAE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

827 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

1686200032628

Artikelnummer

IDXAGLMP2030N01

Herstellernummer

AGLMP2030N01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

35 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1137 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

96 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

93 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

181.81...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6000...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

ALGEBRA MP - Apparecchio LED per montaggio a plafone. Montaggio a sospensione od incasso trimless a richiesta. Schermo Microprismato. Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Ottiche in alluminio adalto rendimento con funzione di dissipatore. Schermo in policarbonato microprismato. Sistema di fissaggio a plafone. A richiesta a sospensione o ad incasso trimless. Testate di chiusura incluse. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta:dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). LED 33W 6000lm 4000K. Colore bianco RAL9016.