HT ITALIA SRL - HTIHR000004 HT60 MULT. DIGIT. 4000PT TRMS CATIV - HR000004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung - 1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
8033100184242
Artikelnummer
HTIHR000004
Herstellernummer
HR000004
Hersteller
HTI
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung TC:
ja
Max. Temperaturmessbereich:
760 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kapazitätsmessung:
ja
Max. Kapazitätsmessbereich:
100 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
10000 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Relativwertmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Spitzenwertspeicher:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Tastverhältnismessungen:
ja
Messwertspeicher:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


