Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYENF11HD/9L COLD GRIP S9 - NF11HD/9L

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYENF11HD/9L COLD GRIP S9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Handschuhgröße - 9

  • Farbe - blau

  • Schutz gegen mechanische Risiken - ja

  • Handschuhgröße (US) - L

  • Lange Ausführung - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8713223188975

Artikelnummer

HYENF11HD/9L

Herstellernummer

NF11HD/9L

Hersteller

HYE

Handschuhgröße:

9

Farbe:

blau

Schutz gegen mechanische Risiken:

ja

Handschuhgröße (US):

L

Lange Ausführung:

nein

Schutz gegen Kälte:

ja

Ausführung:

Fingerhandschuh

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Beschichtung:

3/4 beschichtet

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Lieferform:

paarweise

Guanti di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYENF11HD/9L - COLD GRIP S9