PIP SAFETY ITALIA SR - HYENF11HD/11XXL COLD GRIP S11 - NF11HD/11XXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße - 11
Farbe - blau
Schutz gegen mechanische Risiken - ja
Handschuhgröße (US) - XXL
Lange Ausführung - nein
Packung
12 ST
EAN
3603835523514
Artikelnummer
HYENF11HD/11XXL
Herstellernummer
NF11HD/11XXL
Hersteller
HYE
Handschuhgröße:
11
Farbe:
blau
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Handschuhgröße (US):
XXL
Lange Ausführung:
nein
Schutz gegen Kälte:
ja
Ausführung:
Fingerhandschuh
Art der Schließung:
Elastikbündchen
Beschichtung:
3/4 beschichtet
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Lieferform:
paarweise


