Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYENF11HD/10XL COLD GRIP S10 - NF11HD/10XL

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYENF11HD/10XL COLD GRIP S10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Handschuhgröße - 10

  • Farbe - blau

  • Schutz gegen mechanische Risiken - ja

  • Handschuhgröße (US) - XL

  • Lange Ausführung - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

3603835522920

Artikelnummer

HYENF11HD/10XL

Herstellernummer

NF11HD/10XL

Hersteller

HYE

Handschuhgröße:

10

Farbe:

blau

Schutz gegen mechanische Risiken:

ja

Handschuhgröße (US):

XL

Lange Ausführung:

nein

Schutz gegen Kälte:

ja

Ausführung:

Fingerhandschuh

Art der Schließung:

Elastikbündchen

Beschichtung:

3/4 beschichtet

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Lieferform:

paarweise

Guanti di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYENF11HD/10XL - COLD GRIP S10