HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4580195-09 PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Gepudert - nein
Farbe - blau
Steril - nein
Länge - 30 mm
Packung
50 ST
EAN
7449078292505
Artikelnummer
HYE4580195-09
Herstellernummer
4580195-09
Hersteller
HYE
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Gepudert:
nein
Farbe:
blau
Steril:
nein
Länge:
30 mm
Stärke:
0.2 mm
Guanti in nitrile al 100% nitrile,senza talco e monouso. Rifinitura in rilievo Spessore : 0,2 mm. Lunghezza : 30 cm. Confort Guanto monouso per un'eccellente sensibilità tattile. Le rifiniture in rilievo permettono una migliore presa. L'interno senza talco impedisce alla farina di granturco di entrare in contatto con gli alimenti, riducendo il rischio di allergie. Resistenza Il guanto è realizzato con una speciale formula per l'industria agroalimentare. E' particolarmente resistente al grasso animale e ai detergenti. Offre una buona protezione meccanica, rendendolo una valida alternativa al modello tradizionale monouso. Il guanto realizzato in nitrile è stato selezionato per la sua alta elasticità. Igiene Il guanto è stato sottoposto ad un trattamento antibatterico. Certificato per il contatto alimentare. L'interno senza talco impedisce il trasferimento della farina di granturco sugli alimenti, riducendo il rischio di allergie. La colorazione blu rende il guanto adatto all'industria agroalimentare.


