Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4580121-L PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21 - 4580121-L

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4580121-L PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Latex

  • Gepudert - nein

  • Steril - nein

  • Farbe - weiß

  • Länge - 24 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

7449073596158

Artikelnummer

HYE4580121-L

Herstellernummer

4580121-L

Hersteller

HYE

Werkstoff:

Latex

Gepudert:

nein

Steril:

nein

Farbe:

weiß

Länge:

24 mm

Stärke:

0.1 mm

Handschuhgröße (US):

L

Guanto in lattice naturale senza talco. Monouso. Lunghezza : 24 cm., spessore 0,1 mm. Confort Guanto monouso con eccellente sensibilità tattile. La finitura decorata rende il guanto più facile da indossare e da togliere. Sicurezza Il guanto è realizzato in puro lattice naturale. Igiene Il guanto è stato sottoposto ad un trattamento anti-batterico ed è certificato per il contatto alimentare. La colorazione blu lo rende facile da individuare e ideale per il contatto alimentare. L'interno senza talco impedisce alla farina di granturco di venire a contatto con gli alimenti e riduce il rischio di allergie.