HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4580021-XL PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 800-21 - 4580021-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Latex
Handschuhgröße (US) - XL
Gepudert - ja
Steril - nein
Packung
10 ST
EAN
7449072424087
Artikelnummer
HYE4580021-XL
Herstellernummer
4580021-XL
Hersteller
HYE
Werkstoff:
Latex
Handschuhgröße (US):
XL
Gepudert:
ja
Steril:
nein
Industria agroalimentare: pesce, carne e pollame, latticini, formaggi, pasticceria. Chimica: analisi di laboratorio e lavoro tecnico. Preparazione del prodotto farmaceutico. Elettronica: assemblaggio e movimentazione di parti fini e complesse.


