Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE3301105 HOWARD LEIGHT LASERLITE UNCORDED 200PRS

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE3301105 HOWARD LEIGHT LASERLITE UNCORDED 200PRS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Dämmwert SNR - 35 dB

  • Mit Kordel - nein

  • Mit Stirnband - nein

  • Anzahl der Paare - 200

Packung

  • 200 ST

EAN

7449071583693

Artikelnummer

HYE3301105

Herstellernummer

3301105

Hersteller

HYE

Ausführung:

sonstige

Dämmwert SNR:

35 dB

Mit Kordel:

nein

Mit Stirnband:

nein

Anzahl der Paare:

200

Mit Bügel:

nein

Farbe:

gelb

Wiederverwendbar:

nein

Tappi auricolari, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE3301105 - HOWARD LEIGHT LASERLITE UNCORDED 200PRS