Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2400251-10 PERFECT FIT GLOVE PERFECT POLY BLACK - 2400251-10

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2400251-10 PERFECT FIT GLOVE PERFECT POLY BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Handschuhgröße - 10

  • Lange Ausführung - nein

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Schutz gegen Hitze und Feuer - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

7449071582955

Artikelnummer

HYE2400251-10

Herstellernummer

2400251-10

Hersteller

HYE

Handschuhgröße:

10

Lange Ausführung:

nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Schutz gegen Hitze und Feuer:

nein

Guanti di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE2400251-10 - PERFECT FIT GLOVE PERFECT POLY BLACK