HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2332663-07 POLYTRIL FLEX SIZE 07 - 2332663-07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isoliert - nein
Handschuhgröße - 7
Farbe - grau
Schutz gegen mechanische Risiken - ja
Lange Ausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
3603835518855
Artikelnummer
HYE2332663-07
Herstellernummer
2332663-07
Hersteller
HYE
Isoliert:
nein
Handschuhgröße:
7
Farbe:
grau
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Lange Ausführung:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Ausführung:
Fingerhandschuh
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Lieferform:
paarweise


