HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2100251-07 WORKEASY BLACK BLACK SIZE 7 - 2100251-07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße - 7
Lange Ausführung - nein
Gefüttert - nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Werkstoff - Polyester (PET)
Packung
10 ST
EAN
3603835526065
Artikelnummer
HYE2100251-07
Herstellernummer
2100251-07
Hersteller
HYE
Handschuhgröße:
7
Lange Ausführung:
nein
Gefüttert:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Werkstoff:
Polyester (PET)
Farbe:
schwarz
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Schutz gegen Chemikalien:
nein
Schutz gegen Mikroorganismen:
nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
nein
Schutz gegen Kälte:
nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Isoliert:
nein
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
Lieferform:
paarweise
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang


