HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2095301-09 PERFECT FIT GLOV POWERCOAT 953-01 NITRAF - 2095301-09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße - 9
Lange Ausführung - ja
Gefüttert - ja
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
3603835700724
Artikelnummer
HYE2095301-09
Herstellernummer
2095301-09
Hersteller
HYE
Handschuhgröße:
9
Lange Ausführung:
ja
Gefüttert:
ja
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Farbe:
grün
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Schutz gegen Chemikalien:
ja
Ausführung:
Fingerhandschuh
Isoliert:
nein
Stärke:
0.4 mm


