HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1035810 HONEYWELL AVATAR OTG BLK/BLK, CLEAR HC - 1035810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Passend auf Korrekturbrille - ja
Farbe der Gläser - farblos
Kratzfest - ja
Größe - universal
Farbe des Rahmens - schwarz
Packung
10 ST
EAN
7312550358108
Artikelnummer
HYE1035810
Herstellernummer
1035810
Hersteller
HYE
Passend auf Korrekturbrille:
ja
Farbe der Gläser:
farblos
Kratzfest:
ja
Größe:
universal
Farbe des Rahmens:
schwarz
Sovraocchiali AVATAR OTG Honeywell montatura nera, lenti incolore, rivestimento antigraffio. A differenza della maggior parte dei sovraocchiali, il peso viene distribuito sia sui naselli che sull'arcata sopraccigliare. Naselli in multi-materiale che si regolano in 3 posizioni e si flettono, in modo da adattarsi alla quasi totalità delle sagome di nasi, in modo da garantire il comfort e l'aderenza desiderati. Astine orientabili fino a 15° per una maggiore aderenza. Montatura flessibile per adattarsi al viso nel migliore dei modi.


