HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1015360 A700 CLEAR FRAME AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Gläser - farblos
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Mit Blende seitlich und oben - nein
Beschlagfrei - ja
Farbe des Rahmens - farblos
Packung
10 ST
EAN
7312550153604
Artikelnummer
HYE1015360
Herstellernummer
1015360
Hersteller
HYE
Farbe der Gläser:
farblos
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Mit Blende seitlich und oben:
nein
Beschlagfrei:
ja
Farbe des Rahmens:
farblos
Occhiali di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1015360 - A700 CLEAR FRAME AF


