HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1011239 HOWARD LEIGHT SMARTFIT HEARPACK 50PRS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - konisch
Dämmwert SNR - 30 dB
Lamellenausführung - ja
Mit Kordel - ja
Anzahl der Paare - 50
Packung
50 ST
EAN
7449072746967
Artikelnummer
HYE1011239
Herstellernummer
1011239
Hersteller
HYE
Ausführung:
konisch
Dämmwert SNR:
30 dB
Lamellenausführung:
ja
Mit Kordel:
ja
Anzahl der Paare:
50
Farbe:
orange
Wiederverwendbar:
ja
Tappi auricolari, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1011239 - HOWARD LEIGHT SMARTFIT HEARPACK 50PRS