HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1006406 MILLENNIA BLK FRAM SHADE 5 LENS - 1006406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Kunststoff
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Mit Blende seitlich und oben - ja
Kratzfest - ja
Loses Glas - nein
Packung
10 ST
EAN
7312550064061
Artikelnummer
HYE1006406
Herstellernummer
1006406
Hersteller
HYE
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Mit Blende seitlich und oben:
ja
Kratzfest:
ja
Loses Glas:
nein
Farbe des Rahmens:
schwarz
Occhiali di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1006406 - MILLENNIA BLK FRAM SHADE 5 LENS


