Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

HISENSE - HSZ20011257 SbS CrossDoor 4tA1/4rig W.Tank Wassersp - 20011257

KopierenKopieren
HISENSE - HSZ20011257 SbS CrossDoor 4tA1/4rig W.Tank Wassersp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004475499

Artikelnummer

HSZ20011257

Herstellernummer

20011257

Hersteller

HSZ

Multi Door (4Tur) Kuhl-Gefrierkombination, Total No Frost (Inverter-Kompressor) - WiFi-Funktion, EEK: E, 584L (K 352L, G 188+26+18L), HxBxT 178,5x91,4x72,5cm, 37 dB(A), Farbe: Inox (geburstetes Metall) - Multi Air Flow Kuhlsystem (Metal Cooling), Eis-Wasser Spender (Wassertank 4,5L), SensoTech-LED-Display, LED Innenbeleuchtung, MyFreshChoice (Convert Funktion), 2 CrispZone, SuperCool, Holiday Mode, Bottle QuickCooling, Multi-Schubladen-Design (Metal-Glide-Schienen), 3 Glasabstellflachen, 6 Turablagen (Kuhlen+Gefrieren), Gefriervermogen in 24 Stunden: 9 kg, Lagerzeit bei Storung: 10 h