Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK314001552 DS-XS8042-E/D WRACKCABINET 42U - 314001552

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK314001552 DS-XS8042-E/D WRACKCABINET 42U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2050 mm

  • Tiefe - 1000 mm

  • Art der Lüftung - passiv

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422120016

Artikelnummer

HIK314001552

Herstellernummer

314001552

Hersteller

HIK

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Breite:

800 mm

Höhe:

2050 mm

Tiefe:

1000 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Stahl

Anzahl der Türen:

2

Mit Sockel:

ja

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Material Rücktür:

Stahl

Werkstoff:

Stahl

42U, 800*1000*2050mm(including casters); Load bearing: 1000kg; Mesh door