HIKVISION ITALY SRL - HIK307400761 DS-1CK6U90T CAVO KEYSTONE JACK ARANCIONE - 307400761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
6942160481340
Artikelnummer
HIK307400761
Herstellernummer
307400761
Hersteller
HIK
Kategorie:
6
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
orange
Transparent:
nein


