Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302600372 DS-1006KI TASTIERA - 302600372

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastatur-Schnittstelle - USB

  • Drahtlos - nein

  • Mit Maus - nein

  • Mit Trackball - nein

  • Höhe - 169 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160444390

Artikelnummer

HIK302600372

Herstellernummer

302600372

Hersteller

HIK

Tastatur-Schnittstelle:

USB

Drahtlos:

nein

Mit Maus:

nein

Mit Trackball:

nein

Höhe:

169 mm

Breite:

348.2 mm

Batteriebetrieben:

ja

Anschluss für Kopfhörer:

nein

Tiefe:

123.2 mm

Anschluss für Mikrofon:

nein

Mit Display:

ja

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Flexibel:

nein

Mit Joystick:

ja