HIKVISION ITALY SRL - HIK302600368 DS-1200KI TASTIERA - 302600368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastatur-Schnittstelle - USB
Drahtlos - nein
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur - nein
Mit Maus - nein
Mit Trackball - nein
Packung
1 ST
EAN
6942160444406
Artikelnummer
HIK302600368
Herstellernummer
302600368
Hersteller
HIK
Tastatur-Schnittstelle:
USB
Drahtlos:
nein
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
nein
Mit Maus:
nein
Mit Trackball:
nein
Höhe:
110 mm
Breite:
435 mm
Batteriebetrieben:
nein
Anschluss für Kopfhörer:
nein
Tiefe:
193 mm
Anschluss für Mikrofon:
nein
Mit Display:
ja
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Flexibel:
nein
Mit Joystick:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Feuchtigkeitsresistent:
nein


