Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302600346 DS-1100KI TASTIERA 3 ASSI - 302600346

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK302600346 DS-1100KI TASTIERA 3 ASSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastatur-Schnittstelle - USB

  • Drahtlos - nein

  • Mit Maus - nein

  • Mit Trackball - nein

  • Höhe - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847177256

Artikelnummer

HIK302600346

Herstellernummer

302600346

Hersteller

HIK

Tastatur-Schnittstelle:

USB

Drahtlos:

nein

Mit Maus:

nein

Mit Trackball:

nein

Höhe:

110 mm

Breite:

193 mm

Batteriebetrieben:

nein

Anschluss für Kopfhörer:

ja

Tiefe:

435 mm

Anschluss für Mikrofon:

ja

Mit Display:

ja

Farbe:

schwarz

Flexibel:

nein

Mit Joystick:

ja

Feuchtigkeitsresistent:

nein

Tastiera di controllo multifunzione su IP a 3 assi. Touch screen TFT da 7"con risoluzione 800x480. Decodifica fino ad 1 Canali 1080P. Controllo fino a 256 DVR, TLC IP, Speed Dome. Interfaccia USB2.0 per backup video.