Startseite
Nicht mehr in Produktion

HIKVISION ITALY SRL - HIK301801376 DS-3E0510P-E : SWITCH GIGABIT POE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 at (PoE+)

  • Anzahl der PoE-Ports - 8

  • Max. PoE-Leistung - 120 W

  • Layer 2 - ja

  • Breite - 217.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273691110

Artikelnummer

HIK301801376

Herstellernummer

301801376

Hersteller

HIK

Power over Ethernet (PoE):

802.3 at (PoE+)

Anzahl der PoE-Ports:

8

Max. PoE-Leistung:

120 W

Layer 2:

ja

Breite:

217.6 mm

Tiefe:

108.55 mm

Höhe:

27.8 mm

HIKVISION : DS-3E0510P-E SWITCH GIGABIT UNMAN 8POE, Switch di rete