HIKVISION ITALY SRL - HIK301801376 DS-3E0510P-E : SWITCH GIGABIT POE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)
Numero delle porte PoE - 8
Potenza massima PoE - 120 W
Layer 2 - sì
Larghezza - 217.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6954273691110
Codice prodotto
HIK301801376
Cod. produttore
301801376
Produttore
HIK
PoE (Power over Ethernet):
802.3 at (PoE+)
Numero delle porte PoE:
8
Potenza massima PoE:
120 W
Layer 2:
sì
Larghezza:
217.6 mm
Profondità:
108.55 mm
Altezza:
27.8 mm
HIKVISION : DS-3E0510P-E SWITCH GIGABIT UNMAN 8POE, Switch di rete