HIKVISION ITALY SRL - HIK301801346 DS-3E0310HP-E SWITCH UNMAN 8 POE - 301801346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports - 8
Max. PoE-Leistung - 120 W
Layer 2 - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
153 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6954273693350
Artikelnummer
HIK301801346
Herstellernummer
301801346
Hersteller
HIK
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
120 W
Layer 2:
ja
Höhe:
27.8 mm
Breite:
217.6 mm
Tiefe:
103.35 mm


