Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301801300 DS-3E0326P-E/M : SWITCH 10/100 POE - 301801300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 at (PoE+)

  • Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 1

  • Anzahl der PoE-Ports - 24

  • Max. PoE-Leistung - 250 W

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273695583

Artikelnummer

HIK301801300

Herstellernummer

301801300

Hersteller

HIK

Power over Ethernet (PoE):

802.3 at (PoE+)

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

1

Anzahl der PoE-Ports:

24

Max. PoE-Leistung:

250 W

Layer 2:

ja

Breite:

335 mm

Tiefe:

226 mm

Höhe:

44.5 mm

Switch di rete, marca HIKVISION, modello HIK301801300 - DS-3E0326P-E M SWITCH UNMAN 24 POE ECO