HIKVISION ITALY SRL - HIK301801300 DS-3E0326P-E/M : SWITCH 10/100 POE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)
Numero di porte RJ45 1000 Mbps - 1
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps - 1
Numero delle porte PoE - 24
Potenza massima PoE - 250 W
Confezione
1 PZ
EAN
6954273695583
Codice prodotto
HIK301801300
Cod. produttore
301801300
Produttore
HIK
PoE (Power over Ethernet):
802.3 at (PoE+)
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
1
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
1
Numero delle porte PoE:
24
Potenza massima PoE:
250 W
Layer 2:
sì
Larghezza:
335 mm
Profondità:
226 mm
Altezza:
44.5 mm