HELUKABEL ITALIA SRL - HLK34012 A-2YF(L)2Y BD FERNMELDE-AU SSENK 30X - 34012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 60
Verseilung - Bündel
Mantel-Farbe - sonstige
Verseilelement - Vierer
Packung
1 M
EAN
7449071399027
Artikelnummer
HLK34012
Herstellernummer
34012
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
60
Verseilung:
Bündel
Mantel-Farbe:
sonstige
Verseilelement:
Vierer
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Ader-Kennzeichnung:
Ringe
Außendurchmesser ca.:
20 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C