Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22058 H07BQ-F (NGMH11YO) 2X1.5 QMM ORANGE - 22058

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22058 H07BQ-F (NGMH11YO) 2X1.5 QMM ORANGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449076689239

Artikelnummer

HLK22058

Herstellernummer

22058

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello HLK22058 - H07BQ-F (NGMH11YO) 2X1.5 QMM ORANGE