HELUKABEL ITALIA SRL - HLK21037 PAAR-TRONIC-CY 5X2X0.25 QMM GREY - 21037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 10
Schirm über Verseilelement - ohne
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Geflecht
Packung
1 M
EAN
7449077710932
Artikelnummer
HLK21037
Herstellernummer
21037
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
10
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C