Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE800-00200 Protezione bordi PVC PS1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Länge - 75000 mm

  • Breite - 1.2 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Bauform - Schutzband

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660006630

Artikelnummer

HEE800-00200

Herstellernummer

800-00200

Hersteller

HEE

Geeignet für:

universal

Länge:

75000 mm

Breite:

1.2 mm

Höhe:

5 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Estremamente flessibile. Facile da applicare. Ideale per proteggere i cavi dallo sfregamento sulle paratie. EdgeGuard è utilizzato per proteggere i cavi instradati in punti a contatto con bordi affilati. Utilizzabile anche per dare un aspetto gradevole alle finiture dei bordi dei pannelli.