HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21709 PROTEZIONE BORDI FORO PA6 8.1-9.7 G51NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.2 mm
Höhe - 6.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5022660485978
Artikelnummer
HEE251-21709
Herstellernummer
251-21709
Hersteller
HEE
Breite:
13.2 mm
Höhe:
6.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.