Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-10209 Protezione bordi foro PE 1.3-2.1 G51PB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - universal

  • Breite - 4.6 mm

  • Höhe - 4.3 mm

  • Bauform - Schutzband

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660006210

Artikelnummer

HEE251-10209

Herstellernummer

251-10209

Hersteller

HEE

Geeignet für:

universal

Breite:

4.6 mm

Höhe:

4.3 mm

Bauform:

Schutzband

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Flexiform G51P in polietilene offre una protezione bordi generica. Flexiform G51N in PA6 offre un'ottima resistenza all'abrasione. Flexiform G51T in PTFE offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e alla maggior parte delle sostanze chimiche. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.