HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15130 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 17.5MM ALU13C - 211-15130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Nenndurchmesser - 17.5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Packung
500 ST
EAN
4031026129150
Artikelnummer
HEE211-15130
Herstellernummer
211-15130
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Aluminium
Nenndurchmesser:
17.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


