HELLERMANNTYTON Srl - HEE192-10040 STRINGITUBO SNAPPER NERO SNP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 10.4...11.7 mm
Nenndurchmesser - 11 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Packung
8000 ST
EAN
4031026128498
Artikelnummer
HEE192-10040
Herstellernummer
192-10040
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
10.4...11.7 mm
Nenndurchmesser:
11 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein