pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE192-10040 STRINGITUBO SNAPPER NERO SNP4

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 10.4...11.7 mm

  • Diametro nominale - 11 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - A innesto

Confezione

  • 8000 PZ

EAN

4031026128498

Codice prodotto

HEE192-10040

Cod. produttore

192-10040

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

10.4...11.7 mm

Diametro nominale:

11 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

A innesto

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Nero

Adatto per aree antincendio:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Stringitubo in plastica, riapribili e riutilizzabili. Autobloccanti. Si riaprono spingendo lateralmente l'aggancio. Installabili a mano. Installazione con apposito attrezzo per una tensionatura perfetta. Disponibili in PA66 rinforzato con fibra di vetro per temperature di esercizio più elevate. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.