Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81106 CALZA TRECCIATA 40 BK UL HEGPETFRX40 - 170-81106

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81106 CALZA TRECCIATA 40 BK UL HEGPETFRX40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Bündeldurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - mehrfarbig

Packung

  • 250 M

Produktserien

Helagaine

EAN

4031026452760

Artikelnummer

HEE170-81106

Herstellernummer

170-81106

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

40 mm

Bündeldurchmesser:

32...32 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

mehrfarbig

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Fatto in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Elevata espansione. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPETFRX è particolarmente adatta per gli ambiti in cui è importante l'autoetinguenza e un rapporto di espansione più elevato della guaina trecciata standard. Helagaine HEGPETFRX offre una protezione dei cavi superiore per macchine utensili, robotica e apparecchiature automatiche.