Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81100 Calza trecciata 3 BK UL HEGPETFRX03 - 170-81100

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81100 Calza trecciata 3 BK UL HEGPETFRX03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 2...2 mm

  • Farbe - mehrfarbig

  • Nenndurchmesser - 3 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Offen (nachträglich montierbar) - ja

Packung

  • 1000 M

EAN

4031026452807

Artikelnummer

HEE170-81100

Herstellernummer

170-81100

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

2...2 mm

Farbe:

mehrfarbig

Nenndurchmesser:

3 mm

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Fatto in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Elevata espansione. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Helagaine HEGPETFRX è particolarmente adatta per gli ambiti in cui è importante l'autoetinguenza e un rapporto di espansione più elevato della guaina trecciata standard. Helagaine HEGPETFRX offre una protezione dei cavi superiore per macchine utensili, robotica e apparecchiature automatiche.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie