Startseite
Neu

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81025 Calza trecciata 50 GY UL HEGPETFR50 - 170-81025

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81025 Calza trecciata 50 GY UL HEGPETFR50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Bündeldurchmesser - 45...45 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 250 M

Produktserien

Helagaine

EAN

4031026452623

Artikelnummer

HEE170-81025

Herstellernummer

170-81025

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

50 mm

Bündeldurchmesser:

45...45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandataper le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.