Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81023 Calza trecciata 30 GY UL HEGPETFR25 - 170-81023

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81023 Calza trecciata 30 GY UL HEGPETFR25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 30 mm

  • Bündeldurchmesser - 27...27 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 250 M

EAN

4031026452586

Artikelnummer

HEE170-81023

Herstellernummer

170-81023

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

30 mm

Bündeldurchmesser:

27...27 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandataper le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie