Startseite
Neu

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81016 Calza trecciata 6 GY UL HEGPETFR06 - 170-81016

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81016 Calza trecciata 6 GY UL HEGPETFR06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Bündeldurchmesser - 5...5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 500 M

Produktserien

Helagaine

EAN

4031026452449

Artikelnummer

HEE170-81016

Herstellernummer

170-81016

Hersteller

HEE

Nenndurchmesser:

6 mm

Bündeldurchmesser:

5...5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandataper le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.