Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81015 Calza trecciata 5 GY UL HEGPETFR05 - 170-81015

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81015 Calza trecciata 5 GY UL HEGPETFR05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 4...4 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1000 M

EAN

4031026452425

Artikelnummer

HEE170-81015

Herstellernummer

170-81015

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

4...4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandataper le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie