Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-80523 CALZA TRECCIATA GRIGIO HEGPL20 - 170-80523

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 12...12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 M

EAN

4031026403236

Artikelnummer

HEE170-80523

Herstellernummer

170-80523

Hersteller

HEE

Bündeldurchmesser:

12...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie